Descrizione:
Il mandrino a pinza contiene la fresa. Per evitare pericoli durante il funzionamento, è necessario utilizzare sempre una pinza di serraggio della misura corretta. Non utilizzare manicotti per il gambo. Diametro in pollici: 1/4, Larghezza tra i piani mm: 19, Adatto per: GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE.
Proprietà:
- Volume: 0,195 dm3
- Peso lordo: 0,034 kg
- Peso netto: 0,03 kg
- Larghezza dimensione: 75 mm
- Dimensione altezza: 20 mm
- Lunghezza dimensione: 130 mm
- Diametro poll.: 1/4
- Descrizione del lavoro: Contiene i trimmer
- Larghezza chiave mm: 19
- Vantaggio HL (breve): Contiene i trimmer