• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrino a pinza con dado di serraggio, 3 mm, per smerigliatrici diritte Bosch

Codice art.: 2608570082
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2608570082
EAN / GTIN 3165140031103
Codice del produttore 2608570082

Descrizione

Descrizione:

  • Il mandrino a pinza trattiene gli utensili di rettifica durante il lavoro
  • Adatto per: GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Fornito con un dado di serraggio
  • Dimensione in larghezza: 75 mm
  • Dimensione altezza: 18 mm
  • Dimensione lunghezza: 100 mm
  • Peso lordo: 0,02 kg
  • Diametro mm: 3
  • Descrizione delle prestazioni: Per utensili di smerigliatura
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Specifico RTB1: Adatto per smerigliatrici diritte
  • Volume: 0,135 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per il fissaggio degli utensili di levigatura. Con dado di serraggio
  • X-LOCK: Nein
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello