• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Attacco SDS max per mandrino da trapano, 1/2 pollice 20 UNF

Codice art.: 2608550036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2608550036
EAN / GTIN 3165140034180
Codice del produttore 2608550036
Numero-L L00590 2004

Descrizione

Descrizione:

  • Il gambo collega mandrini da trapano da 1/2 pollice-20 UNF con martelli SDS max.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Compatibile con i martelli rotanti
  • Dimensione in larghezza: 42 mm
  • Dimensione altezza: 18 mm
  • Dimensione lunghezza: 210 mm
  • Peso lordo: 0,21 kg
  • Estremità di inserimento: SDS max
  • per gambo di trapano: 1/2″-20 UNF
  • Descrizione delle prestazioni: Da 1/2″-20 UNF a SDS max
  • Peso netto: 0,204 kg
  • Volume: 0,159 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Collega il mandrino da 1/2″-20 UNF con i martelli SDS max
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello