Chiodo a D SN34DK 65RG, 2,8 mm, 65 mm, zincato, scanalato, confezione da 3000 pz.

Codice art.: 2608200020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiodi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2608200020
EAN / GTIN 3165140563499
Codice del produttore 2608200020

Descrizione

Descrizione:

  • I chiodi a nastro con testa a D a 34° sono progettati per lavori interni in classe di servizio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • L'angolo di connessione a 34° e la forma del gambo scanalato garantiscono un collegamento durevole e sicuro nelle strutture in legno, per tetti, casse e pallet, nonché sui telai delle porte, casse e pallet, nonché su telai di porte, finestre e mobili
  • Un rivestimento in resina facilita inoltre la pressione dei chiodi nel materiale, in modo da migliorarne la tenuta
  • Tutti i chiodi sono prodotti in Europa e hanno quindi una qualità elevata e costante.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Chiodi a nastro con testa a D 34° per lavori in interni con le chiodatrici pneumatiche Bosch
  • Dimensione in larghezza: 170 mm
  • Dimensione altezza: 150 mm
  • Dimensione lunghezza: 295 mm
  • Peso lordo: 9,98 kg
  • Diametro della testa: 7,0 (forma a D)
  • Lunghezza (L) mm: 65
  • Descrizione delle prestazioni: Design scanalato
  • Peso netto: 9,96 kg
  • Diametro del gambo (D) mm: 2.8
  • Specifico RTB1: Adatto alla classe di servizio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Specifico RTB2: Angolo di giunzione di 34° e forma scanalata per una giunzione duratura e sicura su vari tipi di legno
  • Specifico RTB3: La resinatura facilita anche la pressione dei chiodi nel materiale, in modo che tengano meglio.
  • tipo: SN34DK 65RG
  • Volume: 7,523 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Design scanalato, temprato
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello