Esecuzione:
Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto, rinforzo e patta
Tasca porta righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca gambe con soffietto, tasca per telefono e tasca per penna
Tasca sul petto con soffietto e tasca per penna
Tasca interna con patta
Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca ID rimovibile per indumenti ignifughi
Chiusure, uno con anello a D
Bretelle regolabili con elastico
Porta con cerniera in metallo
Etichette di certificazione esterne
Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal®-. sulle ginocchia
Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Funzionalità
Olio, sporco e idrorepellente
Descrizione:
- Il pantalone con pettorina Multinorm offre la massima protezione quando si lavora in ambienti difficili
- Il capo è realizzato in un materiale resistente e presenta una vestibilità confortevole con tasche di protezione per le ginocchia rinforzate in CORDURA®/Kevlar® con la possibilità di due livelli di posizionamento
- Soluzioni e funzioni intelligenti per le tasche come le bretelle elastiche regolabili, passante per martello laterale e passanti per cintura, uno dei quali con anello a D
- Industrialmente lavabile
- Protegge da sostanze chimiche liquide
- Certificato secondo la norma EN ISO 20471, classe 2
- EN ISO 1149-5, IEC 61482-2 classe 1
- EN ISO 11611 classe 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%