Bocchetta per fessure, diametro: 35 mm, accessorio per GAS 18V-10 L

Codice art.: 2608000661
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 7 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Düse

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2608000661
    EAN / GTIN 3165140917926
    Codice del produttore 2608000661

    Descrizione

    Descrizione:

    • La bocchetta per gli interstizi è progettata appositamente per le aree difficili da raggiungere
    • È ideale per gli angoli e le scanalature
    • Adatta per: GAS 18V-10 L Professional
    • AdvancedVac 18V-8.

    Proprietà:

    • (versione) Chiave RTB: Ideale per raggiungere angoli e scanalature
    • Dimensione in larghezza: 100 mm
    • Dimensione altezza: 390 mm
    • Dimensione lunghezza: 50 mm
    • Peso lordo: 0,059 kg
    • Diametro mm: 35.0
    • Descrizione delle prestazioni: Dispositivo di aspirazione esterno
    • Peso netto: 0,052 kg
    • Specifico RTB1: Collegabile ai tubi di aspirazione delle aspirapolveri Bosch
    • Volume: 1,95 dm3
    • Vantaggio HL (corto): Dispositivo di aspirazione esterno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello