• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dado di serraggio M14x1,5 mm a filettatura fine

Codice art.: 2608000625
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
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
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2608000625
EAN / GTIN 3165140799669
Codice del produttore 2608000625
Numero-L L00590 1938

Descrizione

Descrizione:

  • Il dado di serraggio blocca i dischi di sgrossatura con un diametro da 115 a 230 mm e una data di produzione precedente al 08/90.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Compatibile con le smerigliatrici angolari
  • Dimensione in larghezza: 100 mm
  • Dimensione altezza: 15 mm
  • Dimensione lunghezza: 80 mm
  • Peso lordo: 0,073 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Per il fissaggio dei dischi di sgrossatura
  • Peso netto: 0,07 kg
  • Volume: 0,12 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per il fissaggio di dischi abrasivi con diametro da 115 a 230 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello