Piastra di base con impugnatura e bocchetta di aspirazione

Codice art.: 2608000335
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
Codice articolo 2608000335
EAN / GTIN 3165140431835
Codice del produttore 2608000335

Descrizione

Descrizione:

  • La piastra di base collega le frese con gli aspiratori
  • È dotata di un'impugnatura e di un ugello di aspirazione.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Impugnatura e bocchetta di aspirazione
  • Dimensione in larghezza: 160 mm
  • Dimensione altezza: 74 mm
  • Dimensione lunghezza: 232 mm
  • Peso lordo: 0,42 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Collegamento agli aspirapolvere
  • Peso netto: 0,413 kg
  • Specifico RTB1: Compatibile con la fresa per bordi GKF 600 Professional di Bosch
  • Volume: 2,747 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Collega le frese alle aspirapolveri

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello