• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Cestello di miscelazione leggero per trapani, 105 mm, 590 mm, 15-20 kg

Codice art.: 2607990026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Codice articolo 2607990026
EAN / GTIN 3165140085076
Codice del produttore 2607990026
Numero-L L00590 2277

Descrizione

Descrizione:

  • Il cestello di miscelazione leggero è un utensile di miscelazione con un albero esagonale esterno che mescola i materiali dall'alto verso il basso per evitare schizzi
  • È adatto per emulsioni, vernici e pasta per carta da parati
  • L'albero esagonale ha un diametro di 8 mm per trapani con mandrino da 10 mm e per il GRW 9 Professional
  • miscelatore
  • Adatto a: GRW 9 Professional.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 105 mm
  • Dimensione altezza: 110 mm
  • Dimensione lunghezza: 627 mm
  • Peso lordo: 0,62 kg
  • Diametro del cestello mm: 105
  • Lunghezza totale mm: 590
  • Quantità di miscelazione, fino a kg: 20
  • Quantità di miscelazione, da kg: 15
  • Peso netto: 0,615 kg
  • Albero, forma: Bussola esagonale
  • Volume: 7,242 dm3
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello