SC.T 120404, Tipo: HB7310

Codice art.: 260765 HB7310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    24,52 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    20,44 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
472 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SCGT 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7310
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AM
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260765 HB7310
EAN / GTIN 4045197670489
Codice del produttore 260765 HB7310

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
CuZn
N
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello