Sacchetto filtro in carta per GAS 55 M AFC Professional. Per aspirapolvere

Codice art.: 2607432036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
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
Tipo di prodotto Filtro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2607432036
EAN / GTIN 3165140713597
Codice del produttore 2607432036

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per l'aspirazione a secco di polveri di classe L e M Se si utilizza un sacco filtro in carta, assicurarsi che la pulizia automatica del filtro sia disattivata per evitare di danneggiare il sacco filtro in carta
  • Adatto per: GAS 55 M AFC Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: I sacchi filtro proteggono il filtro Hoover e ne aumentano la durata complessiva.
  • Dimensione in larghezza: 300 mm
  • Dimensione altezza: 70 mm
  • Dimensione lunghezza: 465 mm
  • Peso lordo: 0,705 kg
  • Peso netto: 0,518 kg
  • Specifico RTB3: Se si utilizza un sacco filtrante in carta, assicurarsi che la funzione di pulizia automatica del filtro sia disattivata per evitare di danneggiare il sacco filtrante in carta.
  • Specifico RTB4: Non adatto per l'aspirazione a umido
  • Volume: 9,765 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Sacchetto di ricambio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello