• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Filtro piatto pieghettato in cellulosa. Per aspirapolvere

Codice art.: 2607432033
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
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
Tipo di prodotto Filtro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2607432033
EAN / GTIN 3165140713566
Codice del produttore 2607432033
Numero-L L00590 513

Descrizione

Descrizione:

  • Il filtro piatto pieghettato è un filtro di ricambio per gli aspirapolvere multiuso Bosch
  • Adatto per: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Quadrato, in cellulosa
  • Dimensione in larghezza: 150 mm
  • Dimensione altezza: 65 mm
  • Dimensione lunghezza: 275 mm
  • Dimensioni, larghezza mm: 140
  • Dimensioni, altezza mm: 56
  • Dimensioni, lunghezza mm: 240
  • Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) mm: 240 x 140 x 56
  • Peso lordo: 0,2 kg
  • Dimensione cm²: 6150
  • Descrizione delle prestazioni: Filtro di ricambio quadrato
  • Materiale: Filtro pieghettato in cellulosa
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Specifico RTB2: Tasso di raccolta della polvere: 99,9%.
  • Specifico RTB3: Non adatto per cambi multipli tra aspirazione a secco e a umido
  • Volume: 2,681 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Filtro di ricambio quadrato

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello