Batteria GBA 18V 4.0Ah ProCore

Codice art.: 2607337320
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2607337320
EAN / GTIN 4059952586021
Codice del produttore 2607337320
Numero-L L00590 2216

Descrizione

Descrizione:

  • Il pacco batteria Li-ion slide-in ECP (con protezione elettronica delle celle) e LZA (indicatore dello stato di carica) fornisce energia senza memoria e senza effetto batteria pigra
  • ECP consente il monitoraggio elettronico delle celle della batteria
  • Questo riduce automaticamente la potenza di uscita del dispositivo in caso di sovraccarico, surriscaldamento o scarica profonda
  • L'LTA informa l'utente sulla quantità di energia disponibile visualizzando lo stato di carica
  • La batteria ha anche un basso tasso di autoscarica
  • Dopo 30 giorni di inattività, il livello della batteria è ancora pari al 96% della capacità nominale.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 93 mm
  • Dimensione altezza: 74 mm
  • Dimensione lunghezza: 137 mm
  • Capacità della batteria Ah: 4.0
  • Peso lordo: 0,671 kg
  • Peso netto: 0,671 kg
  • Volume: 0,943 dm3
  • Tecnologia delle celle: Li-Ion
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello