Batteria GBA 18V 5,0Ah M-C

Codice art.: 2607337070
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
    Tipo di prodotto Batteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2607337070
    EAN / GTIN 3165140801300
    Codice del produttore 2607337070
    Numero-L L00590 2211

    Descrizione

    Descrizione:

    • La batteria Li-Ion a scorrimento ECP (con protezione elettronica delle celle) e LZA (indicatore di stato di carica) fornisce energia senza memoria e senza effetto batteria pigra
    • ECP consente il monitoraggio elettronico delle celle della batteria
    • Questo riduce automaticamente la potenza di uscita del dispositivo in caso di sovraccarico, surriscaldamento o scarica profonda
    • LZA informa l'utente visualizzando lo stato di carica, quanta energia è disponibile
    • La batteria ha anche un basso tasso di autoscarica
    • Dopo 30 giorni di inattività, il livello della batteria è ancora pari al 96% della capacità nominale
    • Il pacco batteria a innesto ECP agli ioni di litio da 18 V è adatto solo per gli utensili agli ioni di litio della gamma Craftsman della stessa classe di tensione
    • È compatibile con gli utensili elettrici a batteria da 18 V di Bosch della gamma Craftsman per batterie a innesto.

    Proprietà:

    • Dimensione in larghezza: 86 mm
    • Dimensione altezza: 70 mm
    • Dimensione lunghezza: 130 mm
    • Capacità della batteria Ah: 5.0
    • Peso lordo: 0,69 kg
    • Peso netto: 0,62 kg
    • Volume: 0,783 dm3
    • Tecnologia delle celle: Li-Ion
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello