Esecuzione:
Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, resistente alle fiamme antistatiche, 350g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Chiusure, uno con anello a D
Girovita regolabile
Bretelle regolabili con elastico
Porta cerniera metallica
Etichette di certificazione esterne
Tasche
Tasche interne con aperture laterali
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e portapenne
Tasca sul petto con patta e bottoni a pressione coperti
Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Tasche posteriori con patta, nascoste con bottoni in metallo
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti
Descrizione:
- Pantaloni a pinocchietto che offrono la massima protezione quando si lavora in ambienti difficili
- I pantaloni hanno un materiale resistente, una buona vestibilità e tasche esterne di protezione per le ginocchia rinforzate in CORDURA®/Kevlar®
- Soluzioni di tasche e funzioni intelligenti come bretelle elastiche regolabili, passante laterale per martello e passanti per cintura, uno dei quali con anello a D
- Testato per il lavaggio industriale
- Protezione da sostanze chimiche liquide
- Certificato secondo EN ISO 20471 classe 1
- EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1
- EN ISO 11611 classe 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 11. 0 cal / cm², HAF: 82,0%
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 insieme alle ginocchiere 4027 e 4057
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²