{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 8 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SSSCR/L 0808D09 | |
Inserto adatto | SC.. 09T3.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 13,25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 21 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 23 | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260706 8/09 | |
EAN / GTIN | 4045197937452 | |
Codice del produttore | 260706 8/09 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |