Bocchetta di aspirazione per GET 55-125. per levigatrici rotorbitali

Codice art.: 2607017498
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 2607017498
EAN / GTIN 3165140967280
Codice del produttore 2607017498
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La bocchetta di aspirazione viene utilizzata per collegare gli aspiratori alle levigatrici rotorbitali turbo per una rimozione ottimale della polvere e una levigatura praticamente priva di polvere
  • Il design robusto ed ergonomico facilita la gestione delle levigatrici rotorbitali turbo quando i tubi di aspirazione sono collegati
  • La bocchetta è realizzata in materiale antistatico per un lavoro estremamente confortevole
  • Adatta a: GET 55-125 Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Rimozione ideale della polvere e levigatura praticamente priva di polvere
  • Dimensione in larghezza: 100 mm
  • Dimensione altezza: 44 mm
  • Dimensione lunghezza: 380 mm
  • Peso lordo: 0,082 kg
  • Chiusura a strappo: Nein
  • Descrizione delle prestazioni: Ideale per la rimozione della polvere
  • Peso netto: 0,073 kg
  • Specifico RTB1: Design robusto ed ergonomico per una facile manipolazione
  • Specifico RTB2: Materiale antistatico per un lavoro estremamente confortevole
  • Volume: 1,672 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Presa per il fissaggio di aspirapolvere alle levigatrici rotorbitali per una rimozione ottimale della polvere
  • X-LOCK: Nein

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello