Tubo flessibile per aspirapolvere Bosch, 5 m, 35 mm, antistatico, con chiusura a baionetta

Codice art.: 2607002164
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
    Tipo di prodotto Tubo flessibile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2607002164
    EAN / GTIN 3165140257572
    Codice del produttore 2607002164

    Descrizione

    Descrizione:

    • Il tubo di aspirazione è progettato per gli aspirapolvere Bosch
    • Adatto per: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional.

    Proprietà:

    • (versione) Chiave RTB: Antistatico, con chiusura a baionetta
    • Dimensione in larghezza: 310 mm
    • Dimensione altezza: 231 mm
    • Dimensione lunghezza: 400 mm
    • Peso lordo: 1,85 kg
    • Diametro mm: 35
    • Lunghezza [m]: 5.00
    • Descrizione delle prestazioni: Dispositivo di aspirazione esterno
    • Peso netto: 1,73 kg
    • Volume: 28,644 dm3
    • Vantaggio HL (corto): Dispositivo di aspirazione esterno, antistatico con chiusura a baionetta

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello