Tubo flessibile, 3 m, 35 mm, per GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F

Codice art.: 2607002149
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
    Tipo di prodotto Tubo flessibile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2607002149
    EAN / GTIN 3165140205313
    Codice del produttore 2607002149

    Descrizione

    Descrizione:

    • Il tubo per aspirapolvere può essere collegato agli aspirapolvere Bosch; Adatto per: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.

    Proprietà:

    • Dimensione in larghezza: 300 mm
    • Dimensione altezza: 260 mm
    • Dimensione lunghezza: 305 mm
    • Peso lordo: 1,25 kg
    • Diametro mm: 35
    • Lunghezza [m]: 3.00
    • Descrizione delle prestazioni: Dispositivo di aspirazione esterno
    • Peso netto: 1,195 kg
    • Volume: 23,79 dm3
    • Vantaggio HL (corto): Dispositivo di aspirazione esterno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello