• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Prolunga del tavolo, in 2 parti, 356 mm

Codice art.: 2607001911
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
Codice articolo 2607001911
EAN / GTIN 3165140316187
Codice del produttore 2607001911

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di prolunghe per tavolo da 2 pezzi estende la lunghezza del tavolo di 250 mm; Adatto per: GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Adatto per seghe circolari da banco
  • Dimensione in larghezza: 110 mm
  • Dimensione altezza: 42 mm
  • Dimensione lunghezza: 415 mm
  • Peso lordo: 1,973 kg
  • Lunghezza mm: 356
  • Descrizione delle prestazioni: Allunga il tavolo
  • Peso netto: 1,973 kg
  • Volume: 1,917 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Allunga il tavolo di 250 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello