{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | RCGX 1204 | |
Tipo | HU7310-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | non rivestito | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | AM | |
Toleranz | G | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 350 m/min - 600 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260650 HU7310-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058616 | |
Codice del produttore | 260650 HU7310-1 |