{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | RCMX 1003 | |
Tipo | HB725 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | PVD | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | UM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 230 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260640 HB725 | |
EAN / GTIN | 4062406058647 | |
Codice del produttore | 260640 HB725 |