Portainserti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/10mm

Codice art.: 260606 16/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 10 mm
Tipo di impiego destro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SRGCR/L 1616H10
Inserto adatto RC.X 1003
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 15,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 11
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Angolo di regolazione κ 30 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260606 16/10
EAN / GTIN 4045197655356
Codice del produttore 260606 16/10

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello