Contenitore di polvere per HW3 completo, adatto per GEX, PEX, GSS, PBS

Codice art.: 2605411147
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Filtro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2605411147
    EAN / GTIN 3165140198615
    Codice del produttore 2605411147

    Descrizione

    Descrizione:

    • La scatola della polvere è un ricambio per la raccolta della polvere di levigatura
    • Adatta per: GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE.

    Proprietà:

    • Dimensione in larghezza: 97 mm
    • Dimensione altezza: 55 mm
    • Dimensione lunghezza: 276 mm
    • Peso lordo: 0,133 kg
    • Peso netto: 0,126 kg
    • Volume: 1,472 dm3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello