• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sacchetto raccoglipolvere per levigatrice orbitale, carta, confezione da 3, per GSS 230 / 280A / 280 AE

Codice art.: 2605411113
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2605411113
EAN / GTIN 3165140111928
Codice del produttore 2605411113

Descrizione

Descrizione:

  • Il sacchetto di carta per la polvere consente di raccogliere direttamente la polvere
  • Adatto per: GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Può essere collegato direttamente al trapano a percussione
  • Dimensione in larghezza: 90 mm
  • Dimensione altezza: 25 mm
  • Dimensione lunghezza: 330 mm
  • Peso lordo: 0,084 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Per la raccolta della polvere
  • Peso netto: 0,084 kg
  • Volume: 0,743 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per la raccolta della polvere

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello