Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, twill, resistente alla fiamma, antistatico, 320 g/m²
Tasche
Tasche posteriori a soffietto, rinforzate e con patta
Tasca sulle gambe a soffietto, tasca per telefono e tasca per penna
Tasca sul petto con patta e tasca per penna
Tasche anteriori angolate
Tasca per righello con tasca per coltello e penna
Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Chiusure, uno con anello a D
Girovita regolabile
Bretelle regolabili con elastico
Porta cerniera in metallo
Etichette di certificazione esterne
Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Funzionalità
Olio, sporcizia e idrorepellenza
Descrizione:
- Tuta con pettorina ignifuga in qualità 1519, un tessuto intrinseco di classe E3 appositamente progettato per i lavori nelle industrie metallurgiche che hanno a che fare con il ferro fuso
- La tuta con pettorina certificata hi-vis di classe 1 è progettata per proteggere dagli spruzzi di metallo fuso, e dal calore radiante
- I pantaloni con bretelle elastiche sono dotati di una tasca sul petto, una tasca sulla gamba sinistra con patta, un porta carte d'identità, una tasca per il telefono, una tasca per il metro pieghevole, un porta coltelli e tasche posteriori con patta e bottoni a pressione
- Testato per lavanderia industriale. Certificato secondo EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1