{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 11T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PM | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 280 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260507 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257354 | |
Codice del produttore | 260507 HBT020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
DCMT 11T304, Tipo: HBT020
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.363 pezzi in magazzino
7,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.060 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Rompitrucioli | PM | SM |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Impiego principale | P | P |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |