Esiste un’alternativa per questo articolo:

DCMT 070208 CA025P

Codice art.: 260486 CA025P
Sconto
9,96 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT070208
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA025P
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli GK
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 3 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 330 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260486 CA025P
EAN / GTIN 4960664878611

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a secco
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


DCMT 070208  CA025P

DCMT 070208 CA025P

su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
9,96 €
5,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
10,17 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
8,48 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura Sgrossatura
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 3 mm 0,4 mm - 2 mm
Tipo CA025P HB7020
Rompitrucioli GK WSM
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,15 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 330 m/min 120 m/min - 350 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello