{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 070204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | GK | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 390 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260483 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675920 | |
Codice del produttore | TAB01806 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DCMT 070204 CA515
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
9,96 €
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.015 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
467 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Rompitrucioli | GK | SM | VM | GM |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | M | K |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 390 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 450 m/min |