DC. T 070202, Tipo: HB7310

Codice art.: 260449 HB7310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,73 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,27 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.583 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGT 070202
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7310
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AM
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura; Finitura; Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260449 HB7310
EAN / GTIN 4045197669308
Codice del produttore 260449 HB7310

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
CuZn
N
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello