{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di impiego | a destra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8024 | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Codice ISO portautensile | C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06 | |
Inserto adatto | CC.. 0602.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Spostamento centrale L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260389 SET06 | |
EAN / GTIN | 4067263132103 | |
Codice del produttore | 260389 SET06 |