{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | HQ | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 330 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260385 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878680 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DC. T 11T302 CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
12,89 €
7,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.025 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.733 pezzi in magazzino
7,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Rompitrucioli | HQ | SS | PF |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |