DC. T 11T308 HB7020

Codice art.: 260361 HB7020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,86 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,88 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
982 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 11T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli SS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260361 HB7020
EAN / GTIN 4045197699459
Codice del produttore 260361 HB7020

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello