{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VS | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 270 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260356 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750213 | |
Codice del produttore | 260356 HB7130-2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DC. T 11T302 HB7130-2
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.043 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
797 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.315 pezzi in magazzino
7,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Tipo | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Rompitrucioli | VS | VS | M |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min |