{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Normativa | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11 | |
Inserto adatto | DC.. 11T3.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 25 mm; 27 mm; 32 mm | |
Spostamento centrale L3 | 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 8 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260346 SET11 | |
EAN / GTIN | 4045197657749 | |
Codice del produttore | 260346 SET11 |