{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Misura inserto | 4 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A10H SDXCR/L04 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Inserto adatto | DC.. 04T0.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 12,5 mm | |
Spostamento centrale L3 | 7 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 9 mm | |
Profondità utile T | 5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 26 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260345 10/04 | |
EAN / GTIN | 4062406066772 | |
Codice del produttore | 260345 10/04 |