Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 12/07mm

Codice art.: 260343 12/07
Sconto
119,60 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A12L SDUCR/L07
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 16 mm
Spostamento centrale L3 9 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260343 12/07
EAN / GTIN 4045197653116
Codice del produttore 260343 12/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello