Set di parti di fissaggio per smerigliatrici angolari Bosch

Codice art.: 2603345003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
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
Codice articolo 2603345003
EAN / GTIN 3165140056809
Codice del produttore 2603345003

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di flange serra i dischi con un diametro di 300 mm
  • Adatto per: GSF 100 A; GWS 24-300 Professional.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 70 mm
  • Dimensione altezza: 17 mm
  • Dimensione lunghezza: 100 mm
  • Peso lordo: 0,07 kg
  • Peso netto: 0,044 kg
  • Volume: 0,119 dm3
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello