Barra alesatrice GARANT Master Mute 16/07 mm

Codice art.: 260327 16/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 8024
  • Oscillazione: evaporato
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Normativa DIN 8024
Oscillazione evaporato
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16X SDUCR/L07
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm
Spostamento centrale L3 11 mm
Campo non serrabile S 96 mm
Lunghezza complessiva L 151 mm
Sporgenza totale L1 80 mm
Set di viti per inserti 269028 38
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260327 16/07
EAN / GTIN 4067263623328
Codice del produttore 260327 16/07

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello