Barra alesatrice HMI, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 10/07mm

Codice art.: 260321 10/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E10K SDQCR/L07
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 7 mm
Altezza di serraggio L2 9,6 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260321 10/07
EAN / GTIN 4045197877758
Codice del produttore 260321 10/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello