Barra alesatrice HMI 0408/04 mm

Codice art.: 260320 0408/04
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Misura inserto 4 mm
    Tipo di impiego destra
    Profondità interna fino a 8×D
    Materiale da taglio HM
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile E0408F SDQCR/L04
    Angolo di regolazione κ 107,5 grado
    Inserto adatto DC.. 04T0..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 5,6 mm
    Spostamento centrale L3 3 mm
    Altezza di serraggio L2 7,5 mm
    Profondità utile T 1,1 mm
    Larghezza del collo L4 4 mm
    Lunghezza della testina L1 26 mm
    Lunghezza complessiva L 80 mm
    Set di viti per inserti 269028 26
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260320 0408/04
    EAN / GTIN 4062406066727
    Codice del produttore 260320 0408/04

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello