{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 10 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SDJCR/L 1010E07 | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 22 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260308 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197655325 | |
Codice del produttore | 260308 10/07 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portainserti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 10/07mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
84,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
119,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna |
Codice ISO portautensile | SDJCR/L 1010E07 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 |
Lunghezza della testina L1 | 13 mm | 10 mm | 7 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Normativa | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Norma interna | DIN ISO 5610 |
Dimensione codolo | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di impiego | destro | destro | destro | destro | destro | destra |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |