Portainserti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 10/07mm

Codice art.: 260301 10/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 10 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego neutro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SDNCN 1010M07
Inserto adatto DC.. 0702..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 5,2 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 15 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 150 mm
Set di viti per inserti 269021 1
Angolo di regolazione κ 62,5 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260301 10/07
EAN / GTIN 4045197797964
Codice del produttore 260301 10/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello