• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Portainserti con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 12/07mm

Codice art.: 260299 12/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 12 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SDACR/L 1212M07
Inserto adatto DC.. 0702..
Ampiezza funzionale L4 12 mm
Lunghezza della testina L1 15 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269021 1
Angolo di regolazione κ 90 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260299 12/07
EAN / GTIN 4045197797926
Codice del produttore 260299 12/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello