{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA315 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | K | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | GK | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 230 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260204 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798216 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Tipo: CA315
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
15,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
747 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | CA315 | HB7210-1 |
Rompitrucioli | GK | GM |
Impiego principale | K | K |
Tolleranza | M | M |