{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 09T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | GK | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 140 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260194 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491810 | |
Codice del produttore | TJV00485 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CCMT 09T302, Tipo: CA6525
su richiesta
Disponibile a magazzino
160 pezzi in magazzino
10,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
697 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
727 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Tipo | CA6525 | HB7020 | HB7140-1 |
Impiego principale | M | P | M |
Tolleranza | M | M | M |