{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | GK | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 380 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260192 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664674893 | |
Codice del produttore | TAB00436 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CCMT 060204, Tipo: CA515
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
9,25 €
5,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.676 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Tipo | CA515 | HB7010-1 |
Rompitrucioli | GK | SM |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |
Tolleranza | M | M |