{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 09T308 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | SP4019 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | 73 | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 440 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260185 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001939050 | |
Codice del produttore | 5659282 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T308, Tipo: SP4019
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
373 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
13,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
930 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.130 pezzi in magazzino
9,80 €
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Finitura | Finitura | Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |