CC. T 120404, Tipo: HB7020

Codice art.: 260158 HB7020
Sconto
12,92 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.316 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli SM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 350 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260158 HB7020
EAN / GTIN 4045197698872
Codice del produttore 260158 HB7020

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CC. T 120404, Tipo: HB7020

CC. T 120404, Tipo: HB7020

su richiesta
Disponibile a magazzino
1.316 pezzi in magazzino
12,92 €
7,65 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
463 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.060 pezzi in magazzino
12,92 €
7,65 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
647 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
14,29 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
11,91 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
862 pezzi in magazzino
8,03 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codice ISO Inserto CCMT 120404 CCMT 120404 CCMT 120404 CCMT 120404 CCMT 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020 HBT020
Rompitrucioli SM SM SM WSM PM
Impiego principale P P P P P
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello