{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | WSM | |
Toleranz | M | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260151 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948861 | |
Codice del produttore | 260151 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T304 Wiper HB7020
su richiesta
Disponibile a magazzino
386 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
114,98 €
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
617 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
215 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
BGN 15.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
BGN 13.17
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Number of changes/inserts | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO code indexable insert | CCMT 09T304 | VBMT 110304 | CCMT 060204 | CCMT 120404 |
Finishing/roughing assignment | Sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Tool material | HM | HM | HM | Carbide |
Grade | HB7020 | HBX020 | HB7020 | HB7020 |
Main application | P | P | P | P |
Type of product | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Indexable insert for turning |